Tulejki zaciskowe OZ do oprawek 12 mm

Nr art.: 309540 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 12 mm
    do uchwytu 2 mm - 16 mm
    norma ISO 10897
    typ 415 E
    ⌀ zewn. D 25,5 mm
    Długość całkowita L 40 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309540 12
    EAN / GTIN 2050001704443
    Numer producenta 12201011200

    Opis

    Wykonanie:

    Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w oprawkę zaciskową. Do wierteł krętych - mocowane na łysince prowadzącej. Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm . Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

    Zaleta:

    • mniejsze bicie = współosiowe centrowanie w stożku, brak oscylacji bocznych;
    • większa siła mocowania = większy udział nośny;
    • duża sztywność systemu = dostosowane do frezowania z dużą prędkością skrawania.
    • dłuższy okres trwałości narzędzi.