{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 17 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 472 E | |
⌀ zewn. D | 41 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309040 17 | |
EAN / GTIN | 4045197151797 | |
Numer producenta | 309040 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 17 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
121,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
100,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 41 | 33 |
Długość całkowita L | 46 | 40 |
nomin. ⌀ mocowania d | 17 | 17 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 472 E | 470 E |