{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 14 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 472 E | |
⌀ zewn. D | 41 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309040 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151766 | |
Numer producenta | 309040 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER 14 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
121,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
93,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
100,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 41 | 26 | 33 |
Długość całkowita L | 46 | 34 | 40 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 472 E | 430 E | 470 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |