• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 15mm

Nr art.: 309040 15
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 15 mm
adapter ER 40
Norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 472 E
⌀ zewn. D 41 mm
Długość całkowita L 46 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309040 15
EAN / GTIN 4045197151773
Numer producenta 309040 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

zakres  mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. ⌀ 10 - 9 mm, z wyjątkiem  1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).