{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 14 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 471 E | |
⌀ zewn. D | 40,7 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308992 14 | |
EAN / GTIN | 2050001768698 | |
Numer producenta | 13727011400 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
322,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
93,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
100,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
121,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 40,7 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Długość całkowita L | 46 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 471 E | 430 E | 470 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |