Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem 10 mm

Nr art.: 308992 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 10 mm
    adapter ER 40
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
    typ 471 E
    ⌀ zewn. D 40,7 mm
    Długość całkowita L 46 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308992 10
    EAN / GTIN 2050001765710
    Numer producenta 13727011000

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane.
    Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

    Zaleta:

    Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

    Wskazówka:

    Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.