Oprawki termokurczliwe 18 mm

Nr art.: 308282 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 18 mm
adapter HSK-A 100 A = 120
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ zewn. D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308282 18
EAN / GTIN 4045197291530
Numer producenta 308282 18

Opis

Wykonanie:

Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).
  • Stal żaroodporna.
  • Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).

Zastosowanie:

  • Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
  • Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

W dostawie:

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki termokurczliwe  18 mm

Oprawki termokurczliwe 18 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 476,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 004,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 163,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 625,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ D2 33 33 33 33
Norma na uchwyt ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893
⌀ zewn. D 42 42 42 42
Kształt A A A A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Strategia skrawania HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe Oprawki termokurczliwe Oprawki termokurczliwe Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka