• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zespół chłodzący CU1

Nr art.: 354215 CU1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 430 mm
wysokość 902 mm
głębokość 533 mm
masa 39 kg
szerokość chłodnicy aktywnej 413 mm
wysokość chłodnicy aktywnej 415 mm
głębokość chłodnicy aktywnej 283 mm
moc chłodnicy aktywnej 0,47 kW
masa chłodnicy aktywnej 22 kg
przyłącze chłodnicy aktywnej 230 V / 50 - 60 Hz
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Wkładki chłodzące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Numer producenta 354215 CU1

Opis

Wykonanie:

  • Miejsce do odkładania wkładów chłodzących.
  • Wersja Stand-Alone.
  • 2 × chłodnice kontaktowe z prowadzeniem wymuszonym (ochrona przed uszkodzeniem narzędzi!).

Zastosowanie:

  • Do chłodzenia zależnego od zarysu.

W dostawie:

  • Wraz z aktywną chłodnicą.
  • 5 wkładów chłodzących ⌀ 6−32 mm nr 354260.

Wyp. dodatkowe:

  • odpowiednia szafka dolna nr 354290
  • wkładki chłodzące nr 354260-354279 w spisie części zamiennych.

Wskazówka:

Do uruchomienia chłodnicy aktywnej potrzeba 1,4 litra glikolu etylowego (np. Glysantin G48).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne