{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308282 10 | |
EAN / GTIN | 4045197291493 | |
Numer producenta | 308282 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki termokurczliwe, HSK-A 100 A = 120, ⌀ mocowania D1: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 464,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
996,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm |
adapter | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | 120 mm |
⌀ zewn. D | 32 mm | 32 mm |
Kształt | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |