{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308192 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468635 | |
Numer producenta | 308192 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo 16 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 163,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 004,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 277,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
wymiar A długości wysięgu | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ zewn. D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Kształt | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |