{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
Drgania | stłumione | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 65 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308342 16 | |
EAN / GTIN | 4062406787257 | |
Numer producenta | 308342 16 |