Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo, HSK-A 63 A = 120, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 308342 6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt DIN 69893; ISO 12164-1
Kształt A
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC; HSC
Drgania stłumione
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ zewn. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 57 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308342 6
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406787219
Kopiuj
Numer producenta 308342 6
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wbudowana regulacja długości narzędzi.
  • Do narzędzi z HSS i VHM.
  • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.
  • Z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
  • Wersja lub kontur wzmocnione.
  • Powierzchnia polerowana.
  • Specjalnie osadzony rdzeń z węglików spiekanych w korpusie uchwytu termoskurczowego.

Zaleta:

  • Amortyzuje drgania.
  • Lepsza powierzchnia obrabianego elementu.
  • Zoptymalizowana trwałość narzędzi.
  • Większa niezawodność procesu.
  • Mniejsza podatność na korozję dzięki polerowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym (tolerancja chwytu h6). Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa HSK nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Przyrząd zaciskowy, akcesoria nr 354210354440,
Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.