Oprawki termokurczliwe 3 mm

Nr art.: 308183 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 3 mm
    adapter HSK-A 63 krótkie
    Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
    Kształt A
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC; HPC
    wymiar A długości wysięgu 80 mm
    ⌀ zewn. D 15 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308183 3
    EAN / GTIN 2050001690067
    Numer producenta 16.306.63.03.Z

    Opis

    Wykonanie:

    Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
    Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).
    • Stal żaroodporna.
    • Rozm. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

    Zastosowanie:

    • Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
    • Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

    W dostawie:

    W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).

    Wyp. dodatkowe:

    Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka