{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308183 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690142 | |
Numer producenta | 16.306.63.16.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe 16 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
854,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
732,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
911,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
962,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
adapter | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 95 | 95 | 95 | 95 |
⌀ zewn. D | 34 | 34 | 34 | 34 |
⌀ mocowania D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |