{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M16×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307507 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242039 | |
Numer producenta | 307507 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 495,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 042,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 333,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 545,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm |
Kształt | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
odcinek przesuwu V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302155; 302160; 302165; 302150 |