{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M6 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307507 8 | |
EAN / GTIN | 4062406240097 | |
Numer producenta | 307507 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe 8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 611,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 129,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 631,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
wymiar A długości wysięgu | 70 | 70 | 70 |
z otworem na Balluffchip | tak | tak | tak |
Kształt | A | A | A |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
odcinek przesuwu V | 10 | 10 | 10 |