{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Otwór kanalika chłodzącego | nie | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 307504 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265436 | |
Numer producenta | 307504 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne Master Chuck Master Chuck 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 709,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 158,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 252,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 100 | 100 | 100 |
⌀ zewn. D | 34 | 50 | 50 |
z otworem na Balluffchip | tak | tak | tak |
Kształt | A | A | A |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 16 | 16 | 16 |