Rurka do chłodziwa HSK, do oprawek HSK: 63

Nr art.: 309880 63
Rabat
60,46 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
878 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do oprawek HSK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasuje do uchwytu HSK 63
gwint M M18×1
⌀ D 12 mm
Długość całkowita L 36,5 mm
ciśnienie maksymalne 120 bar
kątowy zakres ruchu ±1 stopni
Obróbka powierzchniowa polerowane
Rodzaj produktu Rura z chłodziwem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309880 63
EAN / GTIN 4045197273932
Numer producenta 309880 63

Opis

Wykonanie:

Specjalny pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do 120 barów, odchylenie kątowe ±1°, polerowany, z 2 uszczelkami.
Uszczelki Viton® odporne na chłodziwo.
  • Precyzyjnie wypolerowana powierzchnia, hartowana i oksydowana.
  • Dwa wypolerowane promienie przejściowe.
  • Pełen zakres ruchu dzięki dwóm pierścieniom uszczelniającym o przekroju okrągłym.
  • Ulepszone cieplnie tuleje gwintowane z walcowanymi, drobnozwojnymi gwintami.

Opis:

Rurki do chłodziwa HSK – mały, ale bardzo ważny element konstrukcyjny! W przypadku liczby zmian narzędzi dochodzących do kilku tysięcy dziennie ważne jest, aby miejsce połączenia pomiędzy rurką chłodziwa a uszczelką wrzeciona maszyny było czyste, a przede wszystkim zapewniało niezawodność procesu.

Pasuje do:

Uchwyty narzędziowe HSK.