{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M12×1 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307517 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242084 | |
Numer producenta | 307517 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 100, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 145,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 239,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 694,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
adapter | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 krótkie |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 34 mm |
Kształt | A | A | A |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HPC; HSC |