{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 50 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 120 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 30 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 50 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 50 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Numer producenta | 306677 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, ø trzpienia d1: 50mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
935,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
962,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 452,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 125,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 105,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
631,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
ø trzpienia d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kształt | A | ADB | ADB | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 18000 obr./min |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich |