{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 50 mm | |
⌀ mocowania D1 | 50 mm | |
adapter | SK 50 A = 160 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 120 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 30 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 50 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 50 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301150 50 | |
EAN / GTIN | 4045197285867 | |
Numer producenta | 301150 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 50 A = 160, ø trzpienia d1: 50mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 444,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
958,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 121,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 101,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
931,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
629,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 A = 160 | SK 50 krótki | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 krótkie | SK 50 krótki |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | 70 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 128 mm |
Kształt | ADB | ADB | A | A | A | A |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |