Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo 16 mm

Nr art.: 306677 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 20000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
adapter HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Kształt A
Otwór kanalika chłodzącego niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 20000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 50 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 306677 16
EAN / GTIN 4045197712301
Numer producenta 306677 16

Opis

Wykonanie:

  • ⌀ mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka