Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych ER CENTRO P 32

Nr art.: 305930 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ CP dla ER Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi CP: ≤ 6
  • Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi CP: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Centro P
Typ CP dla ER 32
⌀ mocowania D1 2-20 mm
adapter HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi CP ≤ 6 µm
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi CP ≤ 3 µm
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi HDC ≤ 6 µm
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi HDC ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 2 mm - 20 mm
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 305930 32
EAN / GTIN 2050001703514
Numer producenta 44626001600

Opis

Wykonanie:

Alternatywnie w przypadku CENTRO P – bez uszczelnienia, z nakrętkami mocującymi ER Centro P nr 309655 lub z uszczelnieniem, z nakrętkami mocującymi ER CP do podkładek uszczelniających HP nr 309665 w połączeniu z podkładkami uszczelniającymi HP nr 309666309668 (do IKZ lub jako wychwytywacz zanieczyszczeń).
  • Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Bicie i powtarzalność 3 µm przy 3×D, maks. 50 mm w przypadku stosowania precyzyjnych tulejek zaciskowych HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, uchwyt opracowany specjalnie do obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych. Wzmocniony korpus uchwytu poprawia stabilność i zapewnia dużą sztywność promieniową. Nakrętki mocujące łożyskowane kulkowo z drobnozwojowym gwintem o profilu trapezoidalnym zapewniają wysokie momenty dokręcania i zmniejszają występujące wibracje.
  • Bardzo duże siły mocowania dzięki precyzyjnemu dopasowaniu tulejki zaciskowej i powlekanej nakrętce mocującej.
  • Tłumienie drgań za pomocą elementu tulejki zaciskowej i masy uchwytu.

Zaleta:

Opatentowane dopasowanie tulei zaciskowej, prowadnice podwójne, gwint trapezowy i śruby mocujące z powłoką o niskim tarciu przy mocowaniu tworzą stabilną jednostkę i tym samym zapewniają dużą sztywność i precyzję.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

W dostawie:

Bez nakrętki mocującej.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucze nasadowe nr 309890, precyzyjne klucze mocujące ER do HP nr 309368309381 oraz do gwintowników nr 309402309419 (nie Holex), nakrętki mocujące ER CP nr 309655, 309665, nakrętki mocujące ER HDC nr 309657, podkładki uszczelniające HP nr 309666309668, klucze rolkowe CP nr 309754; 309756, klucze rolkowe HDC nr 309754 / 309756.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do tolerancji ⌀ uchwytu h10.
  • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka