{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | BT 30 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 46 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty termoskurczowe |
Numer artykułu | 303820 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239703 | |
Numer producenta | 303820 12 |