{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | BT 30 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 303610 8 | |
EAN / GTIN | 4062406250065 | |
Numer producenta | 303610 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki kształt AD 8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
329,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
329,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
210,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 30 krótki | BT 30 krótki | BT 30 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 50 | 50 | 50 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 | 8 | 8 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 8 | 8 | 8 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |