{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | BT 30 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302597 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100070 | |
Numer producenta | 302597 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki kształt AD, BT 30 krótki, ⌀ mocowania D1: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
209,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
327,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
327,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 30 krótki | BT 30 krótki | BT 30 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |