Śruba mocująca zamienna, do otworu oprawki ⌀ D1: 8mm

Nr art.: 309900 8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
809 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do otworu oprawki ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ mocowania uchwytu D1 8 mm
wielkość gwintu M8
długość 10 mm
Rodzaj produktu Śruby mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309900 8
EAN / GTIN 4045197274021
Numer producenta 309900 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

stożkowych oprawek zaciskowych oraz oprawek Whistle Notch.

Wskazówka:

⌀ mocowania do 20 mm z jedną, od ⌀ mocowania 25 mm z dwiema śrubami mocującymi.