{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | BT 30 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ zewn. D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
gwint M | M10×1 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
wysięg L1 z szyjką | 63 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 303471 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239673 | |
Numer producenta | 303471 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki BASIC krótkie, smukłe, kształt AD 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 245,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 215,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 806,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 915,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 46 mm | 49,5 mm | 40 mm | 32 mm |
⌀ mocowania D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Oprawki hydrauliczne |