{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 30 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ zewn. D | 45 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
gwint M | M12×1 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
wysięg L1 z szyjką | 63 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 303471 16 | |
EAN / GTIN | 4067263239680 | |
Numer producenta | 303471 16 |