Oprawki smukłe Master Chuck, kształt AD, BT 30 A = 85, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 303435 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 12 mm
adapter BT 30 A = 85
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt AD
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC; HSC
wymiar A długości wysięgu 85 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ zewn. D 32 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Oprawki hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303435 12
EAN / GTIN 4067263265214
Numer producenta 303435 12

Opis

Wykonanie:

  • Smukła konstrukcja (kontur 4,5 °, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
  • Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
  • Możliwe do 10× więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
  • Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
  • Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Tam, gdzie wymagany jest zredukowany kontur kolidujący.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

W dostawie:

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308802, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820308835, tulejki redukcyjne nr 302135302187.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki smukłe Master Chuck, kształt AD, BT 30 A = 85, ⌀ mocowania D<sub>1</sub>: 12mm

Oprawki smukłe Master Chuck, kształt AD, BT 30 A = 85, ⌀ mocowania D1: 12mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 931,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 234,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 830,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 256,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter BT 30 A = 85 BT 40 A = 120 BT 30 A = 85 BT 30
wymiar A długości wysięgu 85 mm 120 mm 85 mm 55 mm
Kształt AD AD AD AD
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ mocowania D1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Strategia skrawania HPC; HSC HSC; HPC HSC; HPC HSC
Rodzaj produktu Oprawki hydrauliczne Uchwyty zaciskowe hydrauliczne Uchwyty zaciskowe hydrauliczne Oprawki hydrauliczne

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka