{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 16 | |
Klucze mocujące ER, | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302817 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100865 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD 16
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
390,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
605,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
307,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 50 krótki | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 |
Norma na uchwyt | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 80 | 100 | 60 |
⌀ zewn. D | 28 | 28 | 28 |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Klucze mocujące ER, | 16 | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |