Tulejki zaciskowe ER 3 mm

Nr art.: 308920 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 3 mm
adapter ER 16
norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 426 E
⌀ zewn. D 17 mm
Długość całkowita L 27,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308920 3
EAN / GTIN 4045197151124
Numer producenta 308920 3

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

zakres  mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy , np. ⌀ 10 - 9 mm, z wyjątkiem 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).
Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.