• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości 32/16 mm

Nr art.: 302410 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 16 mm
ø chwytu d 32 mm
Długość całkowita L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302410 32/16
EAN / GTIN 4045197435903
Numer producenta 302410 32/16

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, krótka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

Wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.