Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości 32/14 mm

Nr art.: 302410 32/14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ otworu D1 14 mm
    ø chwytu d 32 mm
    Długość całkowita L 160 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Rodzaj produktu przedłużka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302410 32/14
    EAN / GTIN 4045197435897
    Numer producenta 302410 32/14

    Opis

    Wykonanie:

    Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
    bez śruby do regulacji długości, krótka.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

    Wskazówka:

    Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.