Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/6mm

Nr art.: 302410 20/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 6 mm
ø chwytu d 20 mm
Długość całkowita L 160 mm
⌀ D2 14 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302410 20/6
EAN / GTIN 4045197435811
Numer producenta 302410 20/6

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, krótka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

Wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.