{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 50 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 301565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931818 | |
Numer producenta | 301565 2,5-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, SK 40, zakres mocowania: 2,5-16mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 194,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1500,24 PLN
1 165,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 885,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 934,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
1 366,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
1 524,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
1 608,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Kształt | A | ADB | ADB | AD | AD | AD | A |
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 18000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska |