Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt AD/B 0,5-16 mm

Nr art.: 301467 0,5-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 18000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres mocowania 0,5 mm - 16 mm
    adapter SK 50
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 18000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
    maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
    rodzaj budowy standardowe
    wymiar A długości wysięgu 106 mm
    ⌀ zewn. D 57 mm
    Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 6
    Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301467 0,5-16
    EAN / GTIN 4045197573414
    Numer producenta 301467 0,5-16

    Opis

    Wykonanie:

    Prawo- i lewobieżne.
    Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie ≤ 20 µm.
    oczyszczane metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem kulek szklanych.

    W dostawie:

    z kluczem do mocowania i z uchwytem poprzecznym.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka