{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 50 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 301575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931825 | |
Numer producenta | 301575 2,5-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A 2,5-16 mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
1 609,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 639,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 50 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
wymiar A długości wysięgu | 80 | 85 |
⌀ zewn. D | 50 | 56 |
Kształt | A | A |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 | ≤ 14 |
zakres mocowania | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |