Redukcja do głowic frezarskich z gwintem M5/M8

Nr art.: 301359 M5/M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M / Gwint M1 Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    gwint M M5
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wymiar A długości wysięgu 30 mm
    ⌀ zewn. D 13 mm
    ⌀ otworu D1 5,5 mm
    ⌀ pasowana Dp 8,5 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Rodzaj produktu Redukcje

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301359 M5/M8
    EAN / GTIN 4062406107581
    Numer producenta 301359 M5/M8

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa