{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M12 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 29 mm | |
⌀ otworu D1 | 12,5 mm | |
⌀ pasowana Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 301359 M12/M16 | |
EAN / GTIN | 4062406107741 | |
Numer producenta | 301359 M12/M16 |