{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 35 mm | |
⌀ zewn. D | 21 mm | |
⌀ otworu D1 | 10,5 mm | |
⌀ pasowana Dp | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 301359 M10/M12 | |
EAN / GTIN | 4062406107710 | |
Numer producenta | 301359 M10/M12 |