Oprawki do głowicy pomiarowej High-Performance z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo, SK 40 A = 300, ⌀ trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 301102 16
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
⌀ trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
⌀ mocowania D1 16 mm
adapter SK 40 A = 300
norma DIN 6357
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
Drgania amortyzowane
wymiar A długości wysięgu 300 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm
maks. prędkość obrotowa nmaks. 4 500 min-1
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301102 16
EAN / GTIN 4045197946072
Numer producenta 301102 16

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Zaleta:

Specjalny rdzeń SM przeznaczony do uchwytów umożliwia optymalne wyniki skrawania przy dłuższych występach.
  • oszczędność czasu dzięki maksymalnym parametrom skrawania
  • spokojna praca i tym samym perfekcyjne powierzchnie
  • oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności narzędzi
  • ochrona wrzeciona maszyny przez wibracjami.

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Wskazówka:

Jakość wyważenia G 6,3 zależnie od maksymalnej roboczej prędkości obrotowej.
Inne wielkości na zamówienie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki do głowicy pomiarowej High-Performance z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo, SK 40 A = 300, ⌀ trzpienia d1: 16mm

Oprawki do głowicy pomiarowej High-Performance z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo, SK 40 A = 300, ⌀ trzpienia d1: 16mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
18 896,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
422,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
421,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
23 295,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
17 054,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
262,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter SK 40 A = 300 SK 40 krótki SK 30 krótki SK 50 A = 300 SK 40 A = 200 SK 40 krótki
Norma na uchwyt ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ zewn. D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Kształt AD ADB ADB AD AD ADB
Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1 G 6,3 przy 8000 min-1 G 6,3 przy 8000 min-1 G 6,3 przy 15000 min-1
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka