Oprawki do głowicy pomiarowej High-Performance z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo 16 mm

Nr art.: 301101 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ø trzpienia d1 16 mm
    ⌀ mocowania D1 16 mm
    adapter SK 40 A = 200
    norma DIN 6357
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt AD
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
    Strategia skrawania HPC
    Drgania amortyzowane
    wymiar A długości wysięgu 200 mm
    ⌀ zewn. D 38 mm
    Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm
    maks. prędkość obrotowa nmaks. 8 000 min-1
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301101 16
    EAN / GTIN 4045197946058
    Numer producenta 301101 16

    Opis

    Wykonanie:

    • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
    • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

    Zaleta:

    Specjalny rdzeń SM przeznaczony do uchwytów umożliwia optymalne wyniki skrawania przy dłuższych występach.
    • oszczędność czasu dzięki maksymalnym parametrom skrawania
    • spokojna praca i tym samym perfekcyjne powierzchnie
    • oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności narzędzi
    • ochrona wrzeciona maszyny przez wibracjami.

    W dostawie:

    Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

    Wskazówka:

    Jakość wyważenia G 6,3 zależnie od maksymalnej roboczej prędkości obrotowej.
    Inne wielkości na zamówienie!