Oprawki do głowic frezarskich kształt A, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 301017 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
⌀ mocowania D1 16 mm
adapter SK 40 krótki
norma DIN 6357
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 35 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301017 16
EAN / GTIN 4062406251864
Numer producenta 301017 16

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Krótki wysięg.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki do głowic frezarskich kształt A, SK 40 krótki, ø trzpienia d<sub>1</sub>: 16mm

Oprawki do głowic frezarskich kształt A, SK 40 krótki, ø trzpienia d1: 16mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
262,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
419,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
421,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
23 295,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
16 968,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
18 896,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter SK 40 krótki SK 40 krótki SK 30 krótki SK 50 A = 300 SK 40 A = 200 SK 40 A = 300
Norma na uchwyt ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ zewn. D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Kształt ADB ADB ADB AD AD AD
Długość trzpienia frezarskiego L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1 G 6,3 przy 8000 min-1 G 6,3 przy 8000 min-1 G 6,3 przy 8000 min-1
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich Uchwyty do głowic frezarskich

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka