{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 8 mm | |
Materiał ostrza | HSS E | |
długość całkowita | 140 mm | |
szerokość ostrza | 2 mm | |
do otworów o ⌀ powyżej | 16 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Nóż tokarski |
Numer artykułu | 297120 8 | |
EAN / GTIN | 4045197190635 | |
Numer producenta | 297120 8 |