{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
Materiał ostrza | HSS E | |
długość całkowita | 210 mm | |
szerokość ostrza | 4 mm | |
do otworów o ⌀ powyżej | 32 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Nóż tokarski |
Numer artykułu | 297120 16 | |
EAN / GTIN | 4045197190666 | |
Numer producenta | 297120 16 |