{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 20 mm | |
Materiał ostrza | HSS E | |
długość całkowita | 250 mm | |
szerokość ostrza | 5 mm | |
do otworów o ⌀ powyżej | 40 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 14 mm | |
Rodzaj produktu | Nóż tokarski |
Numer artykułu | 297120 20 | |
EAN / GTIN | 4045197190673 | |
Numer producenta | 297120 20 |