Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 8 mm, TiN, profil Torx®: TX6mm

Nr art.: 293060 TX6
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
profil Torx® (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX6
profil Torx®
L 1,7 mm
L1 18 mm
tolerancja od 0,0 do +0,01 mm
⌀ d 8 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 1,76 mm
⌀ wiercenia wstępnego 1,3 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293060 TX6
EAN / GTIN 4045197947321
Numer producenta 293060 TX6

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.