{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX7 | |
profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
tolerancja | od 0,0 do +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 2,08 mm | |
⌀ wiercenia wstępnego | 1,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293060 TX7 | |
EAN / GTIN | 4045197947338 | |
Numer producenta | 293060 TX7 |