Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 8 mm TX27 mm

Nr art.: 293060 TX27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® TX27
    profil Torx®
    L 4 mm
    L1 18 mm
    tolerancja od - 0,005 do + 0,01 mm
    ⌀ d 8 mm
    Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 5,1 mm
    ⌀ wiercenia wstępnego 3,75 mm
    Materiał ostrza HSS
    powłoka TiN
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 293060 TX27
    EAN / GTIN 4045197947390
    Numer producenta 293060 TX27

    Opis

    Wykonanie:

    Z powłoką TiN.

    Zastosowanie:

    Do wykonywania profili w jednej operacji.

    Pasuje do:

    Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

    Wskazówka:

    • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
    • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka